GSHT 6 IC908 Schneideinsätze für Trenn- und Nutenfräser in der Schwerzerspanung

Artikel-Nr.: L24110 59
Neuheit
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie SELF-GRIP
Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L24110 59
EAN / GTIN 7291075117875
Herstellernummer 6092109

Beschreibung

Beschreibung:

WSP zum Fräsen, Schneideinsatzbreite (W1) 6.35 mm

Merkmal:

  • Eckenradius (RE) 0.5 mm
  • Schneideinsatzbreite (W1) 6.35 mm
  • Anzahl Schneidkanten 1

Aus der gleichen Serie "SELF-GRIP" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb