MM TS127C118T050-6T05 IC928 Vollhartmetallfräsköpfe zur Herstellung von Nuten für Sicherungsringe - inklusive Fasen gemäß DIN 471/472

Artikel-Nr.: L24060 658
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 2 Stk.
  • Bestellschritt: 2 Stk.
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie MULTI-MASTER Indexable Solid
Produktart Schneideinsatz zum Fräsen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L24060 658
EAN / GTIN 7291075396591
Herstellernummer 3327611

Beschreibung

Beschreibung:

Modulare Fräsköpfe, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 7.7 mm, Schnittstellen Merkmale T05, Schneidtiefe, max. (CDX) 0.5 mm, Schneidendurchmesser (DC) 12.7 mm, Anzahl Schneiden (NOF) 6, Gesamtlänge (OAL) 8.43 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 7.7 mm
  • Schnittstellen Merkmale T05
  • Eckenradius (RE) 0.05 mm
  • Schneidtiefe, max. (CDX) 0.5 mm
  • Schneidendurchmesser (DC) 12.7 mm
  • Schneidbreite (CW) 1.18 mm
  • Anzahl Schneiden (NOF) 6
  • Funktionslänge (LF) 2.23 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 8.43 mm

Aus der gleichen Serie "MULTI-MASTER Indexable Solid" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb