MM EC120H18R05CF-4T08 IC908 Modulare Vollhartmetall-Fräsköpfe mit ungleicher Teilung und einer Schneidenlänge von 1,5xD zum Schruppen und Schlichten

Artikel-Nr.: L24060 445
Neuheit
  • Mindestbestellmenge: 2 Stk.
  • Bestellschritt: 2 Stk.
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie MULTI-MASTER Indexable Solid
Produktart Schneideinsatz zum Fräsen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L24060 445
EAN / GTIN 7291075388800
Herstellernummer 3336713

Beschreibung

Beschreibung:

Modulare Fräsköpfe, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 11.7 mm, Schnittstellen Merkmale T08, Schneidendurchmesser (DC) 12 mm, Schneidenlänge max. (APMX) 18 mm, Anzahl Schneiden (NOF) 4

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 11.7 mm
  • Schnittstellen Merkmale T08
  • Eckenradius (RE) 0.5 mm
  • Schneidendurchmesser (DC) 12 mm
  • Schneidenlänge max. (APMX) 18 mm
  • Anzahl Schneiden (NOF) 4
  • Drallwinkel (FHA) 46.5 Degrees
  • Funktionslänge (LF) 27 mm
  • fz (max) 0.11 mm/tooth
  • Rampenwinkel max. (RMPX) 5 Degrees

Aus der gleichen Serie "MULTI-MASTER Indexable Solid" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb