• Aufgrund erhöhtem Paketaufkommen können sich Lieferungen leider verzögern. Am 20.12.2024 können Aufträge bis 12:00h bearbeitet werden. Ab dem 6. Januar sind wir gerne wieder für Sie da. Fröhliche Weihnachten!

MM ECF60-05/200-6T12 IC908 Auswechselbare Fräsköpfe zum Fasen und Senken (kein Zentrieren)

Artikel-Nr.: L24060 289
Preis pro 1
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 2 Stk.
  • Bestellschritt: 2 Stk.
auf Anfrage
Lieferung in 2 - 3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie MULTI-MASTER Indexable Solid
Produktart Einschraubfräser

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer L24060 289
EAN / GTIN 7291075173635
Herstellernummer 5668616

Beschreibung

Beschreibung:

Modulare Fräsköpfe, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 18.45 mm, Schnittstellen Merkmale T12, Schneidendurchmesser (DC) 5 mm, Schneidenlänge max. (APMX) 13 mm, Anzahl Schneiden (NOF) 6, Gesamtlänge (OAL) 39.3 mm

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) MultiMaster
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 18.45 mm
  • Schnittstellen Merkmale T12
  • Schneidendurchmesser (DC) 5 mm
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX) 20 mm
  • Schneidenlänge max. (APMX) 13 mm
  • Anzahl Schneiden (NOF) 6
  • Funktionslänge (LF) 25.5 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 39.3 mm
  • Einstellwinkel (KAPR) 60 Degrees

Aus der gleichen Serie "MULTI-MASTER Indexable Solid" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb