MM EFF120T2R1.2-6T08H IC903 FEEDMILL-Fräsköpfe mit 4 oder 6 Schneiden

Artikel-Nr.: L24060 107
Neuheit
  • Mindestbestellmenge: 2 Stk.
  • Bestellschritt: 2 Stk.
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie MULTIFEEDMASTER
Produktart Eckfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L24060 107
EAN / GTIN 7291075286762
Herstellernummer 5668260

Beschreibung

Beschreibung:

Modulare Fräsköpfe, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 11.5 mm, Schnittstellen Merkmale T08, Schneidendurchmesser (DC) 12 mm, Schneidenlänge max. (APMX) 0.65 mm, Anzahl Schneiden (NOF) 6, Gesamtlänge (OAL) 20.45 mm

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) MultiMaster
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 11.5 mm
  • Schnittstellen Merkmale T08
  • Eckenradius (RE) 1.2 mm
  • Schneidendurchmesser (DC) 12 mm
  • Schneidenlänge max. (APMX) 0.65 mm
  • Anzahl Schneiden (NOF) 6
  • Funktionslänge (LF) 12 mm
  • fz (max) 0.54 mm/tooth
  • Gesamtlänge (OAL) 20.45 mm
  • Rampenwinkel max. (RMPX) 3 Degrees
  • Einstellwinkel (KAPR) 97 Degrees

Aus der gleichen Serie "MULTIFEEDMASTER" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb