Beschreibung:
Modulare Fräsköpfe, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 23.9 mm, Schnittstellen Merkmale T15, Schneidendurchmesser (DC) 25 mm, Schneidenlänge max. (APMX) 1.2 mm, Anzahl Schneiden (NOF) 6, Gesamtlänge (OAL) 42.6 mm
Merkmal:
- Connection Code Machine Side (CCMS) MultiMaster
- Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 23.9 mm
- Schnittstellen Merkmale T15
- Eckenradius (RE) 3.1 mm
- Schneidendurchmesser (DC) 25 mm
- Schneidendurchmesser, max. (DCX) 25 mm
- Schneidenlänge max. (APMX) 1.2 mm
- Anzahl Schneiden (NOF) 6
- Funktionslänge (LF) 25 mm
- fz (max) 1 mm/tooth
- Gesamtlänge (OAL) 42.6 mm
- Rampenwinkel max. (RMPX) 5 Degrees
- Einstellwinkel (KAPR) 97 Degrees