MM FF500R08-L59-2T08 IC908 FEEDMILL-Fräsköpfe mit 2 Schneiden

Artikel-Nr.: L24060 396
Neuheit
  • Mindestbestellmenge: 2 Stk.
  • Bestellschritt: 2 Stk.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie MULTIFEEDMASTER
Produktart Eckfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L24060 396
EAN / GTIN 7291075171020
Herstellernummer 5696877

Beschreibung

Beschreibung:

Modulare Fräsköpfe, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 11.5 mm, Schnittstellen Merkmale T08, Schneidendurchmesser (DC) 12.7 mm, Schneidenlänge max. (APMX) 0.68 mm, Anzahl Schneiden (NOF) 2, Gesamtlänge (OAL) 22.95 mm

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) MultiMaster
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 11.5 mm
  • Schnittstellen Merkmale T08
  • Eckenradius (RE) 2.5 mm
  • Schneidendurchmesser (DC) 12.7 mm
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX) 12.7 mm
  • Schneidenlänge max. (APMX) 0.68 mm
  • Anzahl Schneiden (NOF) 2
  • Funktionslänge (LF) 15 mm
  • fz (max) 1 mm/tooth
  • Gesamtlänge (OAL) 22.95 mm
  • Rampenwinkel max. (RMPX) 7 Degrees
  • Einstellwinkel (KAPR) 95 Degrees

Aus der gleichen Serie "MULTIFEEDMASTER" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb