MM EFF200T5R2.2-6T12H IC903 FEEDMILL-Fräsköpfe mit 4 oder 6 Schneiden

Artikel-Nr.: L24060 108
Neuheit
  • Mindestbestellmenge: 2 Stk.
  • Bestellschritt: 2 Stk.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie MULTIFEEDMASTER
Produktart Eckfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L24060 108
EAN / GTIN 7291075286786
Herstellernummer 5668263

Beschreibung

Beschreibung:

Modulare Fräsköpfe, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 18.45 mm, Schnittstellen Merkmale T12, Schneidendurchmesser (DC) 20 mm, Schneidenlänge max. (APMX) 1.25 mm, Anzahl Schneiden (NOF) 6, Gesamtlänge (OAL) 33.8 mm

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) MultiMaster
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 18.45 mm
  • Schnittstellen Merkmale T12
  • Eckenradius (RE) 4.02 mm
  • Schneidendurchmesser (DC) 20 mm
  • Schneidenlänge max. (APMX) 1.25 mm
  • Anzahl Schneiden (NOF) 6
  • Funktionslänge (LF) 20 mm
  • fz (max) 0.8 mm/tooth
  • Gesamtlänge (OAL) 33.8 mm
  • Rampenwinkel max. (RMPX) 3 Degrees
  • Einstellwinkel (KAPR) 97 Degrees

Aus der gleichen Serie "MULTIFEEDMASTER" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb