Beschreibung:
Modulare Fräsköpfe, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 18.45 mm, Schnittstellen Merkmale T12, Schneidendurchmesser (DC) 20 mm, Schneidenlänge max. (APMX) 1.5 mm, Anzahl Schneiden (NOF) 2, Gesamtlänge (OAL) 31.2 mm
Merkmal:
- Connection Code Machine Side (CCMS) MultiMaster
- Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 18.45 mm
- Schnittstellen Merkmale T12
- Eckenradius (RE) 3.4 mm
- Schneidendurchmesser (DC) 20 mm
- Schneidendurchmesser, max. (DCX) 20 mm
- Schneidenlänge max. (APMX) 1.5 mm
- Anzahl Schneiden (NOF) 2
- Funktionslänge (LF) 17.4 mm
- fz (max) 1.5 mm/tooth
- Gesamtlänge (OAL) 31.2 mm
- Rampenwinkel max. (RMPX) 7 Degrees
- Einstellwinkel (KAPR) 95 Degrees