MM EFF100T2R1.0-6T06H IC903 FEEDMILL-Fräsköpfe mit 4 oder 6 Schneiden

Artikel-Nr.: L24060 106
  • Mindestbestellmenge: 2 Stk.
  • Bestellschritt: 2 Stk.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Serie MULTIFEEDMASTER
    Produktart Eckfräser

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer L24060 106
    EAN / GTIN 7291075286755
    Herstellernummer 5668259

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Modulare Fräsköpfe, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 9.5 mm, Schnittstellen Merkmale T06, Schneidendurchmesser (DC) 10 mm, Schneidenlänge max. (APMX) 0.45 mm, Anzahl Schneiden (NOF) 6, Gesamtlänge (OAL) 16.65 mm

    Merkmal:

    • Connection Code Machine Side (CCMS) MultiMaster
    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 9.5 mm
    • Schnittstellen Merkmale T06
    • Eckenradius (RE) 1 mm
    • Schneidendurchmesser (DC) 10 mm
    • Schneidenlänge max. (APMX) 0.45 mm
    • Anzahl Schneiden (NOF) 6
    • Funktionslänge (LF) 10 mm
    • fz (max) 0.47 mm/tooth
    • Gesamtlänge (OAL) 16.65 mm
    • Rampenwinkel max. (RMPX) 3 Degrees
    • Einstellwinkel (KAPR) 97 Degrees

    Aus der gleichen Serie "MULTIFEEDMASTER" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb