SW 1.00-28 SW/S - Schaftaufnahmen für SELF GRIP Schlitzfräser

Artikel-Nr.: L24000 355
Neuheit
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie SELF-GRIP
Produktart Scheibenfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L24000 355
EAN / GTIN 7291075219609
Herstellernummer 4300516

Beschreibung

Beschreibung:

Halter und Adapter zum Bohren ,Körperdurchmesser (BD) 1.1″ ,Körperlänge (LB) 1″ ,Schaftgrösse (SS) .315

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD): 1.1″
  • Körperlänge (LB): 1″
  • Kraglänge (LPR): 4.33″
  • Schaftgrösse (SS): .315

Aus der gleichen Serie "SELF-GRIP" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb