BCM D1.00-M12 Kugelkopffräser mit FLEXFIT-Schnittstelle

Artikel-Nr.: L23980 2288
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie DROPMILL
Produktart Kopierfräser

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer L23980 2288
Kopieren
EAN / GTIN 7291075215731
Kopieren
Herstellernummer 3105391
Kopieren

Beschreibung

Beschreibung:

Schaftfräser mit WSP ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 0.905″ ,Durchmesser (DC/DCX) 1″ ,Anzahl Schneidkörper (CICT) 2 ,Schneidenlänge max. (APMX) 0.787″ ,Gesamtlänge (OAL) 2.677″

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): FLEXFIT
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 0.905″
  • Schnittstellen Merkmale M12
  • Eckenradius (RE): 1/2″
  • Schneidendurchmesser (DC): 1″
  • Durchmesser (DC/DCX): 1″
  • Richtung (HAND): Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT): 2
  • Schneidenlänge max. (APMX): 0.787″
  • Antriebsgröße (DRVS): 3/4″
  • Ausführung Frontteil: A
  • Funktionslänge (LF): 1.811″
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): BCR D1.00-QT
  • Gesamtlänge (OAL): 2.677″

Aus der gleichen Serie "DROPMILL" Alle ansehen

Direktkauf

Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

Login

Ihre Ansprechperson

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb