BCR D160-QT IC908 Wendeschneidplatten zum Profilfräsen

Artikel-Nr.: L23970 101
Neuheit
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie DROPMILL
Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L23970 101
EAN / GTIN 7291075123104
Herstellernummer 5604108

Beschreibung

Beschreibung:

WSP zum Fräsen, Schneideinsatzlänge (INSL) 12.7 mm, Schneideinsatzdicke (S) 3.3 mm, Schneideinsatzbreite (W1) 7.7 mm

Merkmal:

  • Eckenradius (RE) 8 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Schneideinsatzlänge (INSL) 12.7 mm
  • Schneideinsatzdicke (S) 3.3 mm
  • Schneideinsatzbreite (W1) 7.7 mm
  • maximaler Vorschub fz max 0.25 mm/tooth
  • minimaler Vorschub fz min 0.2 mm/tooth
  • Anzahl Schneidkanten 2

Aus der gleichen Serie "DROPMILL" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb