BCR D320-QT IC328 Wendeschneidplatten zum Profilfräsen

Artikel-Nr.: L23970 392
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Technische Daten

Serie DROPMILL
Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L23970 392
EAN / GTIN 7291075123005
Herstellernummer 5603037

Beschreibung

Beschreibung:

WSP zum Fräsen, Schneideinsatzlänge (INSL) 28 mm, Schneideinsatzdicke (S) 5.3 mm, Schneideinsatzbreite (W1) 15.1 mm

Merkmal:

  • Eckenradius (RE) 16 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Schneideinsatzlänge (INSL) 28 mm
  • Schneideinsatzdicke (S) 5.3 mm
  • Schneideinsatzbreite (W1) 15.1 mm
  • maximaler Vorschub fz max 0.25 mm/tooth
  • minimaler Vorschub fz min 0.2 mm/tooth
  • Anzahl Schneidkanten 2

Aus der gleichen Serie "DROPMILL" Alle ansehen

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb