BCR D160-QT IC928 Wendeschneidplatten zum Profilfräsen

Artikel-Nr.: L23970 1
Neuheit
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie DROPMILL
Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L23970 1
EAN / GTIN 7291075123234
Herstellernummer 5604914

Beschreibung

Beschreibung:

WSP zum Fräsen, Schneideinsatzlänge (INSL) 12.7 mm, Schneideinsatzdicke (S) 3.3 mm, Schneideinsatzbreite (W1) 7.7 mm

Merkmal:

  • Eckenradius (RE) 8 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Schneideinsatzlänge (INSL) 12.7 mm
  • Schneideinsatzdicke (S) 3.3 mm
  • Schneideinsatzbreite (W1) 7.7 mm
  • maximaler Vorschub fz max 0.25 mm/tooth
  • minimaler Vorschub fz min 0.2 mm/tooth
  • Anzahl Schneidkanten 2

Aus der gleichen Serie "DROPMILL" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb