BCR D320-QT IC908 Wendeschneidplatten zum Profilfräsen

Artikel-Nr.: L23970 354
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Serie DROPMILL
    Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer L23970 354
    EAN / GTIN 7291075123197
    Herstellernummer 5604224

    Beschreibung

    Beschreibung:

    WSP zum Fräsen, Schneideinsatzlänge (INSL) 28 mm, Schneideinsatzdicke (S) 5.3 mm, Schneideinsatzbreite (W1) 15.1 mm

    Merkmal:

    • Eckenradius (RE) 16 mm
    • Richtung (HAND) Right Hand
    • Schneideinsatzlänge (INSL) 28 mm
    • Schneideinsatzdicke (S) 5.3 mm
    • Schneideinsatzbreite (W1) 15.1 mm
    • maximaler Vorschub fz max 0.25 mm/tooth
    • minimaler Vorschub fz min 0.2 mm/tooth
    • Anzahl Schneidkanten 2

    Aus der gleichen Serie "DROPMILL" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb