BCR D250-QT IC928 Wendeschneidplatten zum Profilfräsen

Artikel-Nr.: L23970 41
Neuheit
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie DROPMILL
Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L23970 41
EAN / GTIN 7291075123142
Herstellernummer 5604219

Beschreibung

Beschreibung:

WSP zum Fräsen, Schneideinsatzlänge (INSL) 20 mm, Schneideinsatzdicke (S) 4.2 mm, Schneideinsatzbreite (W1) 11.8 mm

Merkmal:

  • Eckenradius (RE) 12.5 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Schneideinsatzlänge (INSL) 20 mm
  • Schneideinsatzdicke (S) 4.2 mm
  • Schneideinsatzbreite (W1) 11.8 mm
  • maximaler Vorschub fz max 0.25 mm/tooth
  • minimaler Vorschub fz min 0.2 mm/tooth
  • Anzahl Schneidkanten 2

Aus der gleichen Serie "DROPMILL" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb