BCM D2.00-A-W2.00-C Kugelkopffräser für Profil- Fräswendeschneidplatten

Artikel-Nr.: L23980 1577
Neuheit
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie DROPMILL
Produktart Kopierfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L23980 1577
EAN / GTIN 7291075171693
Herstellernummer 3104937

Beschreibung

Beschreibung:

Schaftfräser mit WSP ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 2″ ,Durchmesser (DC/DCX) 2″ ,Anzahl Schneidkörper (CICT) 2 ,Schneidenlänge max. (APMX) 1.72″ ,Gesamtlänge (OAL) 8.45″ ,Aufnahmeschaft Weldon ,Aufnahmeschaft Weldon

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Weldon
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 2″
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
  • Eckenradius (RE): 1″
  • Schneidendurchmesser (DC): 2″
  • Durchmesser (DC/DCX): 2″
  • Richtung (HAND): Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT): 2
  • Schneidenlänge max. (APMX): 1.72″
  • Ausführung Frontteil: A
  • Funktionslänge (LF): 8.45″
  • Kopflänge (LH): 5.2″
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): BCR D2.00-CS
  • Gesamtlänge (OAL): 8.45″
  • Aufnahmeschaft: Weldon

Aus der gleichen Serie "DROPMILL" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb