SDK D2.0-1.9-4-1.00-10-C Langnuten-Schalenfräser mit SDHW/T 100408 Wendeschneidplatten für die Bearbeitung von Titan

Artikel-Nr.: L23980 1566
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie XQUAD
Produktart Eckfräser

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer L23980 1566
Kopieren
EAN / GTIN 7291075389098
Kopieren
Herstellernummer 3320554
Kopieren

Beschreibung

Beschreibung:

Walzenstirnfräser ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 1″ ,Schneidendurchmesser (DC) 2″ ,Anzahl Schneidkörper (CICT) 24 ,Schneidenlänge max. (APMX) 1.9071″ ,Anzahl Schneiden (NOF) 4 ,Gesamtlänge (OAL) 3.15″

Merkmal:

  • Arbor Style: A
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1″
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC): 2″
  • Richtung (HAND): Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT): 24
  • Schneidenlänge max. (APMX): 1.9071″
  • Anzahl Schneiden (NOF): 4
  • Nabendurchmesser (DHUB): 1.921″
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): SDHT 10
  • Gesamtlänge (OAL): 3.15″

Aus der gleichen Serie "XQUAD" Alle ansehen

Direktkauf

Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

Login

Ihre Ansprechperson

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb