SDK D050-48-03-27-10-C Wendelschaft-Aufsteckfräser für SDHW/T 100408 -Wendeschneidplatten

Artikel-Nr.: L23980 1136
Neuheit
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie XQUAD
Produktart Wendeplattenfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L23980 1136
EAN / GTIN 7291075359930
Herstellernummer 3308532

Beschreibung

Beschreibung:

Walzenstirnfräser, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 27 mm, Schneidendurchmesser (DC) 50 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 18, Schneidenlänge max. (APMX) 48 mm, Anzahl Schneiden (NOF) 3, Gesamtlänge (OAL) 80 mm

Merkmal:

  • Arbor Style A
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 27 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC) 50 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT) 18
  • Schneidenlänge max. (APMX) 48 mm
  • Anzahl Schneiden (NOF) 3
  • Nabendurchmesser (DHUB) 49 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) SDHT 100408-PDEN
  • Gesamtlänge (OAL) 80 mm

Aus der gleichen Serie "XQUAD" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb