SDK D2.0-1.9-4-1.00-10-HP Schaftfräser mit verlängerter Spannut und SDHW/T 100408 Wendeschneidplatten für die Bearbeitung von Titan

Artikel-Nr.: L23980 1630
Neuheit
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie XQUAD
Produktart Wendeplattenfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L23980 1630
EAN / GTIN 7291075389104
Herstellernummer 3322978

Beschreibung

Beschreibung:

Walzenstirnfräser ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 1″ ,Schneidendurchmesser (DC) 2″ ,Anzahl Schneidkörper (CICT) 24 ,Schneidenlänge max. (APMX) 1.9071″ ,Anzahl Schneiden (NOF) 4 ,Gesamtlänge (OAL) 3.15″

Merkmal:

  • Arbor Style: A
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1″
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC): 2″
  • Richtung (HAND): Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT): 24
  • Schneidenlänge max. (APMX): 1.9071″
  • Anzahl Schneiden (NOF): 4
  • Nabendurchmesser (DHUB): 1.921″
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): SDHT 10
  • Gesamtlänge (OAL): 3.15″

Aus der gleichen Serie "XQUAD" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb