SDHX 120508-PD-N IC882 Quadratische Wendeschneidplatten zur Bearbeitung von Titan, hoch hitzebeständigen Legierungen und rostbeständigem Stahl

Artikel-Nr.: L23910 1278
Neuheit
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie XQUAD
Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L23910 1278
EAN / GTIN 7291075388138
Herstellernummer 3309425

Beschreibung

Beschreibung:

WSP zum Fräsen, Durchmesser Inkreis (IC) 12.7 mm, Schneideinsatzlänge (INSL) 12.7 mm, Schneideinsatzdicke (S) 4.94 mm

Merkmal:

  • Eckenradius (RE) 0.8 mm
  • Richtung (HAND) Neutral
  • Durchmesser Inkreis (IC) 12.7 mm
  • Schneideinsatzlänge (INSL) 12.7 mm
  • Schneideinsatzdicke (S) 4.94 mm
  • maximaler Vorschub fz max 0.15 mm/tooth
  • minimaler Vorschub fz min 0.05 mm/tooth
  • Anzahl Schneidkanten 4

Aus der gleichen Serie "XQUAD" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb