SDK D2.5-2.2-4-1.00-10-C Schaftfräser mit verlängerter Spannut und SDHW/T 100408 Wendeschneidplatten für die Bearbeitung von Titan

Artikel-Nr.: L23980 1557
Neuheit
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie XQUAD
Produktart Wendeplattenfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L23980 1557
EAN / GTIN 7291075389081
Herstellernummer 3181283

Beschreibung

Beschreibung:

Walzenstirnfräser ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 1″ ,Schneidendurchmesser (DC) 2-1/2″ ,Anzahl Schneidkörper (CICT) 28 ,Schneidenlänge max. (APMX) 2.2177″ ,Anzahl Schneiden (NOF) 4 ,Gesamtlänge (OAL) 3.15″

Merkmal:

  • Arbor Style: A
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1″
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC): 2-1/2″
  • Richtung (HAND): Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT): 28
  • Schneidenlänge max. (APMX): 2.2177″
  • Anzahl Schneiden (NOF): 4
  • Nabendurchmesser (DHUB): 2.205″
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): SDHT 10
  • Gesamtlänge (OAL): 3.15″

Aus der gleichen Serie "XQUAD" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb