SDHT 100408-PDEN IC5820 Quadratische Wendeschneidplatten zur Bearbeitung von Titan, hoch hitzebeständigen Legierungen und rostbeständigem Stahl

Artikel-Nr.: L23910 1318
Neuheit
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie XQUAD
Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L23910 1318
EAN / GTIN 7291075359961
Herstellernummer 3305260

Beschreibung

Beschreibung:

WSP zum Fräsen, Durchmesser Inkreis (IC) 10 mm, Schneideinsatzlänge (INSL) 10 mm, Schneideinsatzdicke (S) 4.5 mm

Merkmal:

  • Eckenradius (RE) 0.8 mm
  • Richtung (HAND) Neutral
  • Durchmesser Inkreis (IC) 10 mm
  • Schneideinsatzlänge (INSL) 10 mm
  • Schneideinsatzdicke (S) 4.5 mm
  • maximaler Vorschub fz max 0.1 mm/tooth
  • minimaler Vorschub fz min 0.05 mm/tooth
  • Anzahl Schneidkanten 4

Aus der gleichen Serie "XQUAD" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb