Beschreibung:
Plan-, Eckfräser mit WSP, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 60 mm, Durchmesser (DC/DCX) 209.4 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 14, Nabendurchmesser (DHUB) 135 mm, Gesamtlänge (OAL) 63 mm
Merkmal:
- Arbor Style C
- Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 60 mm
- Kühlmitteleigenschaft (CSP) External
- Schneidendurchmesser (DC) 200 mm
- Durchmesser (DC/DCX) 209.4 mm
- Schneidendurchmesser, max. (DCX) 209.4 mm
- Richtung (HAND) Right Hand
- Anzahl Schneidkörper (CICT) 14
- Schneidenlänge max. (APMX) 4.6 mm
- Nabendurchmesser (DHUB) 135 mm
- Bezeichnung Schneidplatte (MIID) IQ845 SYHU 0704ADN
- Gesamtlänge (OAL) 63 mm
- Einstellwinkel (KAPR) 50 Degrees