SYHU 070400ADN INOX

Artikel-Nr.: 222517 INOX
  • Mindestbestellmenge: 10 Stück
  • Bestellschritt: 10 Stück
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Technische Daten

Serie DOVEIQMILL
ISO-Code Wendeschneidplatte SYHU 070400ADN
Eckenradius 0,8 mm
Sorte IC830
Schneidstoff HM
Vorschub fz pro Zahn 0,16 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden 8
Geometrie ADN
Plattenstärke E 4,76 mm
Herstellerbezeichnung IQ845 SYHU 070400ADN IC830
Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 222517 INOX
EAN / GTIN 7291075311839
Herstellernummer 5668009

Anwendertabelle

INOX < 900 N/mm²
M
140
INOX > 900 N/mm²
M
130
nass maximal
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Doppelseitige Wendeschneidplatte mit 8 Schneidkanten. Große Planfase für hohe Oberflächengüten. Positiver Spanwinkel für optimalen Spanbruch.

Hinweis:

Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon.
Einsatzrichtwerte für ae = 0,6 … 1,0 × D / ap max = 4,6 mm.

Downloads & Dokumente

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript