SYHU 0704ADN-P ALU

Artikel-Nr.: 222510 ALU
Neuheit
  • Mindestbestellmenge: 10 Stück
  • Bestellschritt: 10 Stück
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie DOVEIQMILL
ISO-Code Wendeschneidplatte SYHU 0704ADN-P
Eckenradius 0,8 mm
Sorte IC28
Schneidstoff HM
Vorschub fz pro Zahn 0,25 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden 8
Geometrie ADN-P
Plattenstärke E 4,76 mm
Herstellerbezeichnung IQ845 SYHU 0704ADN-P IC28
Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 222510 ALU
EAN / GTIN 7291075311822
Herstellernummer 5667874

Anwendertabelle

Alu Kunststoffe
N
500
Alu (kurzspanend)
N
480
Alu > 10% Si
N
400
nass maximal
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Doppelseitige Wendeschneidplatte mit 8 Schneidkanten. Große Planfase für hohe Oberflächengüten. Positiver Spanwinkel für optimalen Spanbruch.

Hinweis:

Einsatzrichtwerte für ae = 0,6 … 1,0 × D / ap max = 4,6 mm.
Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


SYHU 0704ADN-P  ALU

SYHU 0704ADN-P ALU

auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF  24.40
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
17 Stück sofort lieferbar
ab 1  St.
CHF  29.75
ab 10  St.
CHF  24.80
Anzahl Wechsel/Schneiden 8 8
ISO-Code Wendeschneidplatte SYHU 0704ADN-P SNEU 14T7 ANER
Plattenstärke E 4,76 7
Schneidstoff HM HM
Sorte IC28 HU7810
Vorschub fz pro Zahn 0,25 0,23
Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen Wendeschneidplatte zum Fräsen
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb