IQ845 SYHU 0503ADN-MM IC808 Quadratische Wendeschneidplatten mit 8 Schneidkanten

Artikel-Nr.: L23910 276
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Technische Daten

Serie DOVEIQMILL
Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L23910 276
EAN / GTIN 7291075355468
Herstellernummer 5607764

Beschreibung

Beschreibung:

WSP zum Fräsen, Schneidenlänge max. (APMX) 2.6 mm, Schneideinsatzdicke (S) 3 mm

Merkmal:

  • Eckenradius (RE) 0.5 mm
  • Richtung (HAND) Neutral
  • Schneidenlänge max. (APMX) 2.6 mm
  • Schneideinsatz eingeschlossener Winkel (EPSR) 90 Degrees
  • Schneideinsatzdicke (S) 3 mm
  • maximaler Vorschub fz max 0.25 mm/tooth
  • minimaler Vorschub fz min 0.08 mm/tooth
  • Anzahl Schneidkanten 8

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb