{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | DOVEIQMILL | |
ISO-Code Wendeschneidplatte | SYHU 070400N-MM | |
Eckenradius | 0,8 mm | |
Sorte | IC830 | |
Schneidstoff | HM | |
Vorschub fz pro Zahn | 0,18 mm | |
Anzahl Wechsel/Schneiden | 8 | |
Geometrie | ADN-MM | |
Plattenstärke E | 4,76 mm | |
Herstellerbezeichnung | IQ845 SYHU 070400N-MM IC830 | |
Produktart | Wendeschneidplatte zum Fräsen |
Artikelnummer | 222514 ST1400 | |
EAN / GTIN | 7291075311815 | |
Herstellernummer | 5667044 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() SYHU 070400N-MM ST1400
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 31.10
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
46 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
CHF 29.65
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
CHF 24.70
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Wechsel/Schneiden | 8 | 8 |
ISO-Code Wendeschneidplatte | SYHU 070400N-MM | SNMU 14T7 ANER |
Plattenstärke E | 4,76 | 7 |
Schneidstoff | HM | HM |
Sorte | IC830 | HB7510 |
Vorschub fz pro Zahn | 0,18 | 0,25 |
Produktart | Wendeschneidplatte zum Fräsen | Wendeschneidplatte zum Fräsen |