{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | DOVEIQMILL | |
ISO-Code Wendeschneidplatte | SYHU 070400ADTN | |
Eckenradius | 0,8 mm | |
Sorte | IC810 | |
Schneidstoff | HM | |
Vorschub fz pro Zahn | 0,25 mm | |
Anzahl Wechsel/Schneiden | 8 | |
Geometrie | ADTN | |
Plattenstärke E | 4,76 mm | |
Herstellerbezeichnung | IQ845 SYHU 070400ADTN IC810 | |
Produktart | Wendeschneidplatte zum Fräsen |
Artikelnummer | 222521 GGG | |
EAN / GTIN | 7291075311846 | |
Herstellernummer | 5668010 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() SYHU 070400ADTN GGG
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 31.10
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
20 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
CHF 19.70
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
CHF 16.40
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
10 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
CHF 16.85
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
CHF 14.05
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Eckenradius | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
ISO-Code Wendeschneidplatte | SYHU 070400ADTN | SOMT 120508 PDER | SOMT 083604 PDER |
Plattenstärke E | 4,76 | 5,56 | 3,6 |
Schneidstoff | HM | HM | HM |
Sorte | IC810 | HB7730 | HB7730 |
Vorschub fz pro Zahn | 0,25 | 0,2 | 0,15 |
Produktart | Wendeschneidplatte zum Fräsen | Wendeschneidplatte zum Fräsen | Wendeschneidplatte zum Fräsen |