SOF45CL 8/16 D063-10-22R Extra eng geteilte 45°-Planfräser mit Wendeschneidplatten mit Keilklemung für quadratische oder achteckige Wendeschneidplatten mit 8/16 Schneidkanten

Artikel-Nr.: L23980 1104
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Technische Daten

Serie HELIDO 800 LINE
Produktart Eckfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L23980 1104
EAN / GTIN 7291075298215
Herstellernummer 3105785

Beschreibung

Beschreibung:

Plan-, Eckfräser mit WSP, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 22 mm, Durchmesser (DC/DCX) 73.4 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 10, Nabendurchmesser (DHUB) 48 mm, Gesamtlänge (OAL) 41.2 mm

Merkmal:

  • Arbor Style B
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 22 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) External
  • Schneidendurchmesser (DC) 63 mm
  • Durchmesser (DC/DCX) 73.4 mm
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX) 73.4 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT) 10
  • Schneidenlänge max. (APMX) 6 mm
  • Nabendurchmesser (DHUB) 48 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) S845 SNHU 1305ANR
  • Gesamtlänge (OAL) 41.2 mm
  • Einstellwinkel (KAPR) 45 Degrees

Aus der gleichen Serie "HELIDO 800 LINE" Alle ansehen

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb