ONHU 0505AN-8R-W IC808 Oktogonale, doppelseitige Wiper Wendeschneidplatten mit 4 und 8 Schneidkanten

Artikel-Nr.: L23910 1336
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Serie HELIDO 800 LINE
    Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer L23910 1336
    EAN / GTIN 7291075274127
    Herstellernummer 5606088

    Beschreibung

    Beschreibung:

    WSP zum Fräsen, Schneidenlänge max. (APMX) 2 mm, Schneideinsatzdicke (S) 5.6 mm

    Merkmal:

    • Richtung (HAND) Right Hand
    • Schneidenlänge max. (APMX) 2 mm
    • Schneideinsatz eingeschlossener Winkel (EPSR) 135 Degrees
    • Schneideinsatzdicke (S) 5.6 mm
    • maximaler Vorschub fz max 0.3 mm/tooth
    • minimaler Vorschub fz min 0.15 mm/tooth
    • Anzahl Schneidkanten 4

    Aus der gleichen Serie "HELIDO 800 LINE" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb