ONHU 070610-TR IC5100 Oktogonale, doppelseitige Wendeschneidplatten mit 16 Schneidkanten

Artikel-Nr.: L23910 1054
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Serie HELIDO 800 LINE
    Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer L23910 1054
    EAN / GTIN 7291075359749
    Herstellernummer 3303923

    Beschreibung

    Beschreibung:

    WSP zum Fräsen, Schneidenlänge max. (APMX) 5 mm, Schneideinsatzlänge (INSL) 7 mm, Schneideinsatzdicke (S) 6.5 mm

    Merkmal:

    • Eckenradius (RE) 1 mm
    • Schneidenlänge max. (APMX) 5 mm
    • Schneideinsatzlänge (INSL) 7 mm
    • Schneideinsatzdicke (S) 6.5 mm
    • maximaler Vorschub fz max 0.3 mm/tooth
    • minimaler Vorschub fz min 0.15 mm/tooth
    • Anzahl Schneidkanten 16

    Aus der gleichen Serie "HELIDO 800 LINE" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb