S845 SNMU 1305ANTR IC5100 Quadratische, doppelseitige Wendeschneidplatten mit 8 Schneidkanten

Artikel-Nr.: L23910 1263
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Serie HELIDO 800 LINE
    Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer L23910 1263
    EAN / GTIN 7291075257076
    Herstellernummer 5606057

    Beschreibung

    Beschreibung:

    WSP zum Fräsen, Schneidenlänge max. (APMX) 6 mm, Durchmesser Inkreis (IC) 13 mm, Schneideinsatzdicke (S) 6.2 mm

    Merkmal:

    • Eckenradius (RE) 0.8 mm
    • Schneidenlänge max. (APMX) 6 mm
    • Durchmesser Inkreis (IC) 13 mm
    • Schneideinsatz eingeschlossener Winkel (EPSR) 90 Degrees
    • Schneideinsatzdicke (S) 6.2 mm
    • maximaler Vorschub fz max 0.4 mm/tooth
    • minimaler Vorschub fz min 0.2 mm/tooth
    • Anzahl Schneidkanten 8

    Aus der gleichen Serie "HELIDO 800 LINE" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb