ONHU 050505-TN IC808 Oktagonale, doppelseitige Wendeschneidplatten mit 16 Schneidkanten zum Planfräsen

Artikel-Nr.: L23910 1067
Neuheit
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie HELIDO 800 LINE
Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L23910 1067
EAN / GTIN 7291075257311
Herstellernummer 5606391

Beschreibung

Beschreibung:

WSP zum Fräsen, Schneidenlänge max. (APMX) 3.5 mm, Schneideinsatzdicke (S) 5.08 mm

Merkmal:

  • Eckenradius (RE) 0.5 mm
  • Schneidenlänge max. (APMX) 3.5 mm
  • Schneideinsatz eingeschlossener Winkel (EPSR) 135 Degrees
  • Schneideinsatzdicke (S) 5.08 mm
  • maximaler Vorschub fz max 0.3 mm/tooth
  • minimaler Vorschub fz min 0.15 mm/tooth
  • Anzahl Schneidkanten 16

Aus der gleichen Serie "HELIDO 800 LINE" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb