ONMU 070610 AR-HP IC830 Oktogonale, doppelseitige Wendeschneidplatten mit 16 Schneidkanten

Artikel-Nr.: L23910 1215
Neuheit
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie HELIDO 800 LINE
Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L23910 1215
EAN / GTIN 7291075359763
Herstellernummer 3332766

Beschreibung

Beschreibung:

WSP zum Fräsen, Schneidenlänge max. (APMX) 5 mm, Schneideinsatzlänge (INSL) 7 mm, Schneideinsatzdicke (S) 6.8 mm

Merkmal:

  • Eckenradius (RE) 1 mm
  • Schneidenlänge max. (APMX) 5 mm
  • Schneideinsatzlänge (INSL) 7 mm
  • Schneideinsatzdicke (S) 6.8 mm
  • maximaler Vorschub fz max 0.3 mm/tooth
  • minimaler Vorschub fz min 0.15 mm/tooth
  • Anzahl Schneidkanten 16

Aus der gleichen Serie "HELIDO 800 LINE" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb