HSTBS 76R Halter für DO-GRIP DGAD Adapter, für automatische Brown & Sharpe Maschinen

Artikel-Nr.: L23920 815
Neuheit
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie DO-GRIP Twisted 2-Sided
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L23920 815
EAN / GTIN 7291075158243
Herstellernummer 2301601

Beschreibung

Beschreibung:

Abstechen Werkzeughalter ,Gesamthöhe (OAH) 2.87″

Merkmal:

  • Body Width_2 (WB_2): 0.453″
  • Richtung (HAND): Right Hand
  • Gesamthöhe (OAH): 2.87″

Aus der gleichen Serie "DO-GRIP Twisted 2-Sided" Alle ansehen

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb