DGTL 10B-1.0-D22SH Parting and Grooving Short Head Tools for CNC and Swiss Automatics

Artikel-Nr.: L23920 1415
Neuheit
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie DO-GRIP Twisted 2-Sided
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L23920 1415
EAN / GTIN 7291075483628
Herstellernummer 3425883

Beschreibung

Beschreibung:

Abstechen Werkzeughalter, Gesamthöhe (OAH) 15.7 mm, Gesamtlänge (OAL) 120 mm

Merkmal:

  • Richtung (HAND) Left Hand
  • Kopflänge (LH) 19 mm
  • Gesamthöhe (OAH) 15.7 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 120 mm
  • Schafthöhe (H) 10 mm
  • Schaftbreite (B) 10 mm
  • Schneiddurchmesser (CUTDIA) 22 mm

Aus der gleichen Serie "DO-GRIP Twisted 2-Sided" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb