DGFH 32-3-JHP Schneidenträger zum Ab- und Einstechen mit zielgerichteter Kühlmittelzuführung für DO-GRIP-Schneideinsätze

Artikel-Nr.: L23920 16
Neuheit
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie DO-GRIP Twisted 2-Sided
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L23920 16
EAN / GTIN 7291075318883
Herstellernummer 2302515

Beschreibung

Beschreibung:

Abstechen Werkzeughalter, Schneidbreite max. (CWX) 3.18 mm, Schneidbreite min. (CWN) 3 mm, Gesamtlänge (OAL) 152 mm

Merkmal:

  • Körperbreite (WB) 2.5 mm
  • Richtung (HAND) Neutral
  • Schneidbreite max. (CWX) 3.18 mm
  • Schneidbreite min. (CWN) 3 mm
  • Funktionslänge (LF) 152 mm
  • Number of Pocket (NOP) 2
  • Gesamtlänge (OAL) 152 mm
  • Schneiddurchmesser (CUTDIA) 90 mm

Aus der gleichen Serie "DO-GRIP Twisted 2-Sided" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb