DGFHR 26B-2D50L Verstärkte Schneidenträger mit Schraubenklemmung

Artikel-Nr.: L23920 1120
Neuheit
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie DO-GRIP Twisted 2-Sided
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L23920 1120
EAN / GTIN 7291075144222
Herstellernummer 2301586

Beschreibung

Beschreibung:

Abstechen Werkzeughalter, Schneidtiefe, max. (CDX) 18 mm, Schneidbreite max. (CWX) 2.5 mm, Schneidbreite min. (CWN) 1.9 mm, Gesamthöhe (OAH) 31.5 mm, Gesamtlänge (OAL) 110 mm

Merkmal:

  • Körperbreite (WB) 1.6 mm
  • Body Width_2 (WB_2) 8 mm
  • Schneidtiefe, max. (CDX) 18 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Schneidbreite max. (CWX) 2.5 mm
  • Schneidbreite min. (CWN) 1.9 mm
  • Funktionslänge (LF) 110 mm
  • Gesamthöhe (OAH) 31.5 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 110 mm
  • Schneiddurchmesser (CUTDIA) 50 mm

Aus der gleichen Serie "DO-GRIP Twisted 2-Sided" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb