DGFH 32-6-JHP Schneidenträger zum Ab- und Einstechen mit zielgerichteter Kühlmittelzuführung für DO-GRIP-Schneideinsätze

Artikel-Nr.: L23920 1422
Neuheit
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie DO-GRIP Twisted 2-Sided
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L23920 1422
EAN / GTIN 7291075318920
Herstellernummer 2302772

Beschreibung

Beschreibung:

Abstechen Werkzeughalter, Schneidbreite max. (CWX) 6.35 mm, Schneidbreite min. (CWN) 6 mm, Gesamtlänge (OAL) 160 mm

Merkmal:

  • Körperbreite (WB) 5.2 mm
  • Richtung (HAND) Neutral
  • Schneidbreite max. (CWX) 6.35 mm
  • Schneidbreite min. (CWN) 6 mm
  • Funktionslänge (LF) 160 mm
  • Number of Pocket (NOP) 2
  • Gesamtlänge (OAL) 160 mm
  • Schneiddurchmesser (CUTDIA) 90 mm

Aus der gleichen Serie "DO-GRIP Twisted 2-Sided" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb