DGTR 2020-3 Kompakt-Klemmhalter zum Ab- & Einstechen.

Artikel-Nr.: L23920 108
Neuheit
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie DO-GRIP Twisted 2-Sided
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L23920 108
EAN / GTIN 7291075044058
Herstellernummer 2301260

Beschreibung

Beschreibung:

Stechen/Drehen Werkzeughalter, Schneidbreite max. (CWX) 3.18 mm, Schneidbreite min. (CWN) 3 mm, Gesamtlänge (OAL) 125 mm

Merkmal:

  • Schneidbreite max. (CWX) 3.18 mm
  • Schneidbreite min. (CWN) 3 mm
  • Kopflänge (LH) 29 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 125 mm
  • Schafthöhe (H) 20 mm
  • Schaftbreite (B) 20 mm

Aus der gleichen Serie "DO-GRIP Twisted 2-Sided" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb