SGFH 150-12 Self-Grip Schneidenträger zum Ab- & Einstechen mit innerer Kühlmittelzufuhr.

Artikel-Nr.: L23920 568
Neuheit
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie SELF-GRIP
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L23920 568
EAN / GTIN 7291075069037
Herstellernummer 2300543

Beschreibung

Beschreibung:

Abstechen Werkzeughalter, Schneidbreite max. (CWX) 13 mm, Schneidbreite min. (CWN) 11.7 mm, Gesamtlänge (OAL) 610 mm

Merkmal:

  • Körperbreite (WB) 11.1 mm
  • Richtung (HAND) Neutral
  • Schneidbreite max. (CWX) 13 mm
  • Schneidbreite min. (CWN) 11.7 mm
  • Number of Pocket (NOP) 4
  • Gesamtlänge (OAL) 610 mm
  • Schneiddurchmesser (CUTDIA) 600 mm

Aus der gleichen Serie "SELF-GRIP" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb