DGTR 12B-1.4D30 Verstärkte Kompaktklemmhalter zum Ein- und Abstechen

Artikel-Nr.: L23920 1952
Neuheit
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie DO-GRIP Twisted 2-Sided
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L23920 1952
EAN / GTIN 7291075088939
Herstellernummer 2301380

Beschreibung

Beschreibung:

Abstechen Werkzeughalter, Schneidtiefe, max. (CDX) 15 mm, Schneidbreite max. (CWX) 1.4 mm, Schneidbreite min. (CWN) 1.4 mm, Gesamtlänge (OAL) 140 mm

Merkmal:

  • Körperbreite (WB) 1 mm
  • Schneidtiefe, max. (CDX) 15 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Schneidbreite max. (CWX) 1.4 mm
  • Schneidbreite min. (CWN) 1.4 mm
  • Kopflänge (LH) 29.6 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 140 mm
  • Schafthöhe (H) 12 mm
  • Schaftbreite (B) 12 mm

Aus der gleichen Serie "DO-GRIP Twisted 2-Sided" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb