SGFL 8B-1.2D15 SH Kompakthalter zum Ein- und Abstechen mit kurzem Kopf für CNC-Langdreher.

Artikel-Nr.: L23920 1350
Neuheit
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie SELF-GRIP
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L23920 1350
EAN / GTIN 7291075116380
Herstellernummer 2394338

Beschreibung

Beschreibung:

Abstechen Werkzeughalter, Schneidbreite max. (CWX) 1.2 mm, Schneidbreite min. (CWN) 1.2 mm, Gesamthöhe (OAH) 9 mm, Gesamtlänge (OAL) 120 mm

Merkmal:

  • Körperbreite (WB) 0.9 mm
  • Richtung (HAND) Left Hand
  • Schneidbreite max. (CWX) 1.2 mm
  • Schneidbreite min. (CWN) 1.2 mm
  • Kopflänge (LH) 14 mm
  • Gesamthöhe (OAH) 9 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 120 mm
  • Schafthöhe (H) 8 mm
  • Schaftbreite (B) 8 mm
  • Schneiddurchmesser (CUTDIA) 15 mm

Aus der gleichen Serie "SELF-GRIP" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb