HGHL 12.7-16-3T6 Kompaktklemmhalter zum Axial-Einstechen und Plandrehen, Dmin 12 mm

Artikel-Nr.: L23920 1248
Neuheit
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie HELIFACE
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L23920 1248
EAN / GTIN 7291075114171
Herstellernummer 2500603

Beschreibung

Beschreibung:

Axialstechen-/drehen Werkzeughalter ,Schneidtiefe, max. (CDX) 0.236″ ,Schneidbreite (CW) 0.118″ ,Gesamtlänge (OAL) 5″

Merkmal:

  • axialer Einstechdurchmesser max. (DAXX): 0.98″
  • axialer Einstechdruchmesser min. (DAXN): 0.63″
  • Schneidtiefe, max. (CDX): 0.236″
  • Richtung (HAND): Left Hand
  • Schneidbreite (CW): 0.118″
  • Funktionsbreite (WF): 0.46″
  • Kopflänge (LH): 3/4″
  • Gesamtlänge (OAL): 5″
  • Schafthöhe (H): 1/2″
  • Schaftbreite (B): 1/2″

Aus der gleichen Serie "HELIFACE" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb