HAI 32C Bohrstangen mit innerer Kühlmittelzufuhr für Adapter zur Innenbearbeitung

Artikel-Nr.: L23920 106
auf Anfrage
Lieferung in 2 - 3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Serie HELIFACE
    Produktart Klemmdrehhalter

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer L23920 106
    EAN / GTIN 7291075031058
    Herstellernummer 2500370

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Axialstechen-/drehen Werkzeughalter, Gesamtlänge (OAL) 200 mm

    Merkmal:

    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 32 mm
    • Funktionsbreite (WF) 6.5 mm
    • Gesamtlänge (OAL) 200 mm

    Aus der gleichen Serie "HELIFACE" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb