HFIR 31.7MC Bohrstangen für die Innenbearbeitung zum Axial-Einstechen und Plandrehen

Artikel-Nr.: L23920 1010
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Serie HELIFACE
    Produktart Bohrstange

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer L23920 1010
    EAN / GTIN 7291075092349
    Herstellernummer 2500343

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Axialstechen-/drehen Werkzeughalter ,Schneidtiefe, max. (CDX) 0.197″ ,Schneidbreite (CW) 0.157″ ,Schneidbreite max. (CWX) 0.236″ ,Schneidbreite min. (CWN) 0.118″ ,Gesamtlänge (OAL) 10″

    Merkmal:

    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1-1/4″
    • Schneidtiefe, max. (CDX): 0.197″
    • Richtung (HAND): Right Hand
    • Schneidbreite (CW): 0.157″
    • Schneidbreite max. (CWX): 0.236″
    • Schneidbreite min. (CWN): 0.118″
    • Funktionsbreite (WF): 0.57″
    • Gesamtlänge (OAL): 10″

    Aus der gleichen Serie "HELIFACE" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb