HFAIR 140C-4T30DG Adapter für die Innenbearbeitung zum Axial-Einstechen und Plandrehen

Artikel-Nr.: L23920 300
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Serie HELIFACE
    Produktart Klemmdrehhalter

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer L23920 300
    EAN / GTIN 7291075116632
    Herstellernummer 2500727

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Axialstechen-/drehen Werkzeughalter, Schneidtiefe, max. (CDX) 30 mm, Schneidbreite (CW) 4 mm, Gesamtlänge (OAL) 68.5 mm

    Merkmal:

    • axialer Einstechdruchmesser min. (DAXN) 140 mm
    • Schneidtiefe, max. (CDX) 30 mm
    • Richtung (HAND) Right Hand
    • Schneidbreite (CW) 4 mm
    • Funktionsbreite (WF) 10.9 mm
    • Kopflänge (LH) 34.5 mm
    • Gesamtlänge (OAL) 68.5 mm

    Aus der gleichen Serie "HELIFACE" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb