HAI 40C Bohrstangen mit innerer Kühlmittelzufuhr für Adapter zur Innenbearbeitung

Artikel-Nr.: L23920 105
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie HELIFACE
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L23920 105
EAN / GTIN 7291075031065
Herstellernummer 2500371

Beschreibung

Beschreibung:

Axialstechen-/drehen Werkzeughalter, Gesamtlänge (OAL) 250 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 40 mm
  • Funktionsbreite (WF) 10.5 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 250 mm

Aus der gleichen Serie "HELIFACE" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb